入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレキシブルコンジット |
曲げ半径 | 4" |
内部径 | 0.61 " |
長さ | 25ft。 |
材料 | 316ステンレススチール |
外径 | 0.744 " |
取引サイズ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 33.02 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | 内部径 | 外径 | 取引サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
S60700CTFX | 4.5 " | 0.790 " | 0.96 " | 3 / 4 " | ¥83,550 | |
S61500CTFX | 9" | 1.52 " | 1.75 " | 1.5 " | ¥231,342 | |
S61200CTFX | 7.5 " | 1.33 " | 1.5 " | 1.25 " | ¥151,550 | |
S61000CTFX | 6" | 1.01 " | 1.16 " | 1" | ¥140,046 | |
S62000CTFX | 10 " | 2.125 " | 2.02 " | 2" | ¥269,286 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。