CALBRITE S42010CT00リジッドコンジット10フィート2インチ304ステンレス鋼
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンジット |
内部径 | 2-1 / 16」 |
公称外径 | 2.375 " |
取引サイズ | 2" |
UPC | 847656000066 |
壁の厚さ | 5 / 32 " |
船の重量(kg) | 18 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 314.96 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 公称外径 | 取引サイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
S40510CT00 | 5 / 8 " | 27 / 32 " | 1 / 2 " | 7 / 64 " | ¥60,690 | 見積依頼
|
S40710CT00 | 53 / 64 " | 1-3 / 64」 | 3 / 4 " | 7 / 64 " | ¥72,817 | 見積依頼
|
S41010CT00 | 1-3 / 64」 | 1-5 / 16」 | 1" | 11 / 32 " | ¥102,584 | 見積依頼
|
S41210CT00 | 1.375 " | 1-21 / 32」 | 1.25 " | 13 / 32 " | ¥150,785 | 見積依頼
|
S41510CT00 | 1-39 / 64」 | 1-29 / 32」 | 1.5 " | 29 / 64 " | ¥157,131 | 見積依頼
|
S42510CT00 | 2-15 / 32」 | 2.875 " | 2.5 " | 13 / 64 " | ¥291,074 | 見積依頼
|
S43010CT00 | 3-1 / 6」 | 3.5 " | 3" | 7 / 32 " | ¥470,670 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。