CALBRITE S41545EL00エルボ45度リジッド1-1 / 2インチ16インチ長さ304ステンレス鋼
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
アイテム価格 | 肘45度 |
継手材料 | 304ステンレススチール |
継手タイプ | 肘 |
全体の長さ(Overall Length) | 16 " |
取引サイズ | 1.5 " |
タイプ | リジッド |
UPC | 994141411033 |
船の重量(kg) | 1.58 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 40.64 |
原産国 | US |
モデル | 継手材料 | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | 取引サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S40590EL00 | 304ステンレススチール | 肘90度 | 10 " | 1 / 2 " | リジッド | ¥13,797 | |
S40790EL00 | 304ステンレススチール | 肘90度 | 11 " | 3 / 4 " | リジッド | ¥17,561 | |
S41090EL00 | 304ステンレススチール | 肘90度 | 14 " | 1" | リジッド | ¥20,901 | |
S41290EL00 | 304ステンレススチール | 肘90度 | 17 " | 1.25 " | リジッド | ¥40,534 | |
S41590EL00 | 304ステンレススチール | 肘90度 | 20 " | 1.5 " | リジッド | ¥51,318 | |
S42090EL00 | 304ステンレススチール | 肘90度 | 22 " | 2" | リジッド | ¥64,090 | |
S42590EL00 | 304ステンレススチール | 肘90度 | 25 " | 2.5 " | リジッド | ¥116,396 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。