入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 肘90度 |
継手材料 | 304ステンレススチール |
継手タイプ | 肘 |
全体の長さ(Overall Length) | 11 " |
取引サイズ | 3 / 4 " |
タイプ | リジッド |
船の重量(kg) | 0.48 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
原産国 | US |
モデル | 継手材料 | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | 取引サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S40590EL00 | 304ステンレススチール | 肘90度 | 10 " | 1 / 2 " | リジッド | ¥13,797 | |
S41090EL00 | 304ステンレススチール | 肘90度 | 14 " | 1" | リジッド | ¥20,901 | |
S41290EL00 | 304ステンレススチール | 肘90度 | 17 " | 1.25 " | リジッド | ¥40,534 | |
S41590EL00 | 304ステンレススチール | 肘90度 | 20 " | 1.5 " | リジッド | ¥51,318 | |
S42090EL00 | 304ステンレススチール | 肘90度 | 22 " | 2" | リジッド | ¥64,090 | |
S42590EL00 | 304ステンレススチール | 肘90度 | 25 " | 2.5 " | リジッド | ¥116,396 | |
S43090EL00 | 304ステンレススチール | 肘90度 | 27 " | 3" | リジッド | ¥149,923 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。