アイテム価格 | スレッドロッド |
基本素材 | ステンレス鋼 |
色 | シルバー |
直径/ねじサイズ | 1 / 2」-13 |
終了 | 洗練された |
グレード | 304 |
全体の長さ(Overall Length) | 12ft。 |
ロックウェル硬度 | B95~32 |
測定システム | インチ |
温度。 範囲 | -250度1700度まで |
抗張力 | 100,000から150,000へのpsi |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | UNC(粗) |
UPC | 847656003548 |
降伏強さ | 65,000 |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 375.92 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。