入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレキシブルコンジット |
曲げ半径 | 4.5 " |
内部径 | 0.61 " |
長さ | 25ft。 |
材料 | 316ステンレススチール |
外径 | 0.84 " |
取引サイズ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 2.39 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 45.72 |
原産国 | TW |
モデル | 曲げ半径 | 内部径 | 外径 | 取引サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
S41000CTFC | 10 " | 1.01 " | 1.315 " | 1" | ¥162,838 | |
S42000CTFC | 14 " | 2.06 " | 2.37 " | 2" | ¥585,864 | |
S40700CTFC | 6" | 0.790 " | 1.05 " | 3 / 4 " | ¥135,179 | |
S41200CTFC | 11 " | 1.33 " | 1.66 " | 1.25 " | ¥267,750 | |
S41500CTFC | 12 " | 1.52 " | 1.9 " | 1.5 " | ¥293,309 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。