入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 防寒手袋 |
バックマテリアル | 耐候性ナイロン |
クロージャタイプ | ニット手首 |
塗装仕上げ | コーティングされていない |
コーティング材料 | コーティングされていない |
色 | ブラウン/ゴールド |
カフ | ニット手首付き安全カフ |
カット | Kontour(TM) |
指の素材 | 牛革 |
フィンガースタイル | フル |
ナックルパディング素材 | レザー |
長さ | 11 " |
ライナー材料 | Heatrac(R) |
手のひらの建設 | 強化 |
手のひら素材 | 牛革 |
サイズ | XL |
ステッチ素材 | ポリ |
温度。 範囲 | 0度から30度F |
親指の素材 | 牛革 |
親指のスタイル | キーストーン |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 4203293020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。