入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気壁ヒーター |
アンペアAC | 4.17/3.61 |
ところで | 3113 |
色 | ホワイト |
終了 | 粉体塗装塗料 |
グリルの深さ | 1 |
グリルの高さ | 12 |
グリル素材 | 金属 |
グリル幅 | 9" |
ヒータータイプ | 軽商用/住宅 |
住宅の深さ | 4" |
住宅の高さ | 11.5 " |
ハウジングの幅 | 7.875 " |
Hz | 60 |
装着タイプ | 凹型 |
相 | 1 |
電圧 | 240/208 |
壁の開口部の深さ | 4" |
壁の開口部の高さ | 10-1 / 4」 |
壁の開口部の幅 | 8" |
出力 | 1000 |
船の重量(kg) | 3.11 |
船高(cm) | 14.61 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 24.77 |
HSコード | 8516290090 |
プロダクト | モデル | アンペアAC | ところで | 住宅の高さ | ハウジングの幅 | 相 | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBC103TW | 4.16/8.33 | 3414 | 11.5 " | 7.875 " | 1 | 120/240 | 1000 | ¥68,267 | ||
CEC163TW | 8.3/7.2/6.7 | 3414/5120/5460 | 11.5 " | 7.875 " | マルチ | 120/208/240 | 1000/1500/1600 | ¥101,428 | ||
CSC152TW | 6.25/5.40 | 5120 | 11.5 " | 7.875 " | 1 | 240/208 | 1500 | ¥47,568 | ||
CSC202TW | 8.33/7.21 | 6825 | 11.5 " | 7.875 " | 1 | 240/208 | 2000 | ¥50,303 | ||
CSC101TW | 8.33 | 3415 | 11.5 " | 7.875 " | 1 | 120 | 1000 | ¥46,881 | ||
RMC162W | 2.52/3.25/5.77 | 2390/3073/5462 | 8.875 " | 12.625 " | 1 | 240/208 | 700/900/1600 | ¥64,283 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。