入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調節可能なストラップ |
色 | スライバー/ブラック |
材料 | 亜鉛メッキ鋼とポリプロピレン |
最大 容量 | 99ポンド |
取り付け場所 | スレッドロッド |
装着タイプ | 水平または3/8 "ネジ付きロッド |
タイプ | ケーブルサポート |
船の重量(kg) | 0.22 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8302416080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 取り付け場所 | 装着タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
CAT425 | 天井 | 水平または1/4 "ネジ付きロッド | ¥9,165 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。