入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルクリップ |
終了 | リン酸亜鉛 |
フランジ厚 | 1/8 "から1/4" |
材料 | 鋼 |
装着タイプ | ハンマーオン、スナップクローズ |
公称コンジット/パイプ | 3 / 8 " |
サブカテゴリ | コンジットおよびケーブルハンガー |
ワイヤー範囲 | 14 / 2AWGから10 / 4AWG |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8302416080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | アイテム価格 | 長さ | 材料 | 装着タイプ | 番手 | ワイヤー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
812M | リン酸亜鉛 | コンジットクリップ | - | 鋼 | スナップクローズ | - | - | ¥276 | ||
812M4I | リン酸亜鉛 | コンジットクリップ | - | 鋼 | スナップクローズ | #14-20 | - | ¥340 | ||
812M24 | リン酸亜鉛 | コンジットクリップ | - | 鋼 | ハンマーオン、スナップクローズ | - | - | ¥983 | ||
812M24SM | リン酸亜鉛 | コンジットクリップ | - | 鋼 | ハンマーオン、スナップクローズ | - | - | ¥801 | ||
812M58 | リン酸亜鉛 | コンジットクリップ | - | 鋼 | ハンマーオン、スナップクローズ | - | - | ¥1,068 | ||
812M58SM | リン酸亜鉛 | コンジットクリップ | - | 鋼 | ハンマーオン、スナップクローズ | - | - | ¥835 | ||
812M912 | リン酸亜鉛 | コンジットクリップ | - | 鋼 | ハンマーオン、スナップクローズ | - | - | ¥1,277 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。