入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クレビスハンガー |
長さ | 6.5 " |
材料 | 304ステンレススチール |
マックス 負荷 | 1130ポンド |
金属検出可能 | 有り |
パイプサイズ | 3-1 / 2」 |
ロッドサイズ | 1 / 2 " |
番手 | 1 / 2 " |
幅(Width) | 4.437 " |
船の重量(kg) | 0.53 |
船高(cm) | 25.91 |
船の長さ(cm) | 32 |
船幅(cm) | 32.77 |
HSコード | 7326908530 |
原産国 | CN |
モデル | 長さ | マックス 負荷 | パイプサイズ | ロッドサイズ | 番手 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4060050S4 | 2.125 " | 610ポンド | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1.62 " | ¥4,177 | |
4060075S4 | 2.375 " | 610ポンド | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1.75 " | ¥4,942 | |
4060100S4 | 2.75 " | 610ポンド | 1" | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 2 1 / 16 " | ¥4,825 | |
4060125S4 | 3 5 / 16 " | 610ポンド | 1-1 / 4」 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 2.38 " | ¥7,467 | |
4060150S4 | 3 15 / 16 " | 610ポンド | 1-1 / 2」 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 2 15 / 16 " | ¥7,297 | |
4060200S4 | 4.5 " | 610ポンド | 2" | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 3.25 " | ¥7,639 | |
4060250S4 | 5/14 " | 1130ポンド | 2-1 / 2」 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3.25 " | ¥10,988 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。