入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クレビスハンガー |
長さ | 2-13/16 |
材料 | 電気亜鉛メッキ鋼 |
マックス 負荷 | 610ポンド |
金属検出可能 | 有り |
パイプサイズ | 1" |
ロッドサイズ | 3 / 8 " |
番手 | 3 / 8 " |
タイプ | 調節可能 |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 7326908530 |
原産国 | CN |
モデル | 長さ | マックス 負荷 | パイプサイズ | ロッドサイズ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4010300EG | 6-1/16 | 1130ポンド | 3" | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥1,816 | |
4010400EG | 7.437 | 1130ポンド | 4" | 5 / 8 " | 5 / 8 " | ¥2,048 | |
4010600EG | 10-9/16 | 1940ポンド | 6" | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥5,967 | |
4010050EG | 2-5/16 | 610ポンド | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥505 | |
4010075EG | 2.5 " | 610ポンド | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥510 | |
4010125EG | 3.125 " | 610ポンド | 1-1 / 4」 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥639 | |
4010150EG | 3-11/16 | 610ポンド | 1-1 / 2」 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥813 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。