入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プレート |
高さ | 0.45 " |
長さ | 0.47 " |
材料 | 可鍛鉄 |
マックス 負荷 | 180ポンド |
金属検出可能 | 有り |
パイプサイズ | 3-1 / 2」 |
ロッドサイズ | 1 / 2 " |
番手 | 0.5 " |
タイプ | 天井または壁 |
幅(Width) | 2.2 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 8302416080 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
365M0050EG | 電気亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | ¥939 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。