入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッドハンガープレート |
高さ | 15/32 |
長さ | 15 / 32 " |
材料 | 銅メッキ可鍛鉄 |
マックス 負荷 | 180ポンド |
金属検出可能 | 有り |
パイプサイズ | 2" |
ロッドサイズ | 3 / 8 " |
番手 | 3 / 8 " |
タイプ | 天井または壁 |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 31.5 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 7326908530 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
365M0037EG | 2.75 " | 電気亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | ¥1,105 | ||
365M0037PL | 15 / 32 " | 可鍛鉄 | ¥930 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。