入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビームクランプストラップ |
長さ | 8" |
材料 | 電気亜鉛メッキ鋼 |
金属検出可能 | 有り |
ロッドサイズ | 3/8または1/2 " |
番手 | 3 / 8または1 / 2 |
タイプ | 3/8または1/2 "ロッドサイズ用 |
幅(Width) | 15 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 23.62 |
船幅(cm) | 23.62 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
035RS1000EG | 10 " | ¥348 | ||
035RS1200EG | 12 " | ¥478 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。