CABLOFIL UFCN300PGケーブルトレイサポートポストマウント
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
アイテム価格 | ケーブルトレイのサポート |
終了 | 事前亜鉛メッキ |
長さ | 7" |
材料 | 鋼 |
タイプ | ポストマウント |
幅(Width) | 1.4 " |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 35.31 |
船の長さ(cm) | 40.39 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | 高さ | 長さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASP150PG | エレクトロ亜鉛 | - | 6" | - | 3" | ¥1,755 | ||
FASP300PG | エレクトロ亜鉛 | 1" | 12 " | - | 3" | ¥3,145 | ||
FASP400PG | エレクトロ亜鉛 | 1" | 16 " | - | 3" | ¥4,473 | ||
FASP300CHPG | 事前亜鉛メッキ | 5.9 " | 11.6 " | センターハンギング | 2.4 " | ¥3,884 | ||
UFS60 / 100PG | 事前亜鉛メッキ | 4" | 2.4 " | 床取り付け | 0.1 " | ¥1,829 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。