入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルトレイのサポート |
終了 | エレクトロ亜鉛 |
高さ | 1" |
長さ | 12 " |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | 高さ | 長さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASP150PG | エレクトロ亜鉛 | - | 6" | - | 3" | ¥1,734 | ||
FASP400PG | エレクトロ亜鉛 | 1" | 16 " | - | 3" | ¥4,473 | ||
FASP300CHPG | 事前亜鉛メッキ | 5.9 " | 11.6 " | センターハンギング | 2.4 " | ¥4,065 | ||
UFS60 / 100PG | 事前亜鉛メッキ | 4" | 2.4 " | 床取り付け | 0.1 " | ¥2,061 | ||
UFCN300PG | 事前亜鉛メッキ | - | 7" | ポストマウント | 1.4 " | ¥9,290 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。