CABLOFIL CF54 / 200EZワイヤーメッシュケーブルトレイ8x2In10フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤメッシュケーブルトレイ |
容量 | 20.16フィートセクションあたり6ポンド |
終了 | 電気亜鉛めっき |
高さ | 2" |
長さ | 10ft。 |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 8" |
船の重量(kg) | 3.89 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 7326200071 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACK54 / 100EZ | 22 lb. per ft。、6ft。スパン | 2" | ワイヤメッシュケーブルトレイ | 6.5ft。 | 4" | ¥59,521 | 見積依頼
| |
PACK54 / 150EZ | 27ポンドフィートあたり、6フィートスパン | 2" | ワイヤメッシュケーブルトレイ | 6.5ft。 | 6" | ¥71,130 | 見積依頼
| |
PACK54 / 200EZ | 36 lb. per ft。、6ft。スパン | 2" | ワイヤメッシュケーブルトレイ | 6.5ft。 | 8" | ¥80,775 | 見積依頼
| |
PACK54 / 300EZ | 47 lb. per ft。、6ft。スパン | 2" | ワイヤメッシュケーブルトレイ | 6.5ft。 | 12 " | ¥97,454 | 見積依頼
| |
CF54 / 100EZ | 10.91フィートセクションあたり6ポンド | 2" | ワイヤメッシュケーブルトレイ | 10ft。 | 4" | ¥29,019 | 見積依頼
| |
CF54 / 150EZ | 15.29フィートセクションあたり6ポンド | 2" | ワイヤメッシュケーブルトレイ | 10ft。 | 6" | ¥31,348 | 見積依頼
| |
CF54 / 300EZ | 29.48フィートセクションあたり6ポンド | 2" | ワイヤメッシュケーブルトレイ | 10ft。 | 12 " | ¥32,140 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。