入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルストリッパー |
調節可能 | マニュアル |
ケーブルタイプ | RG6 / 59および7/11 |
機能 | ストリップのみ |
ハンドルタイプ | 春帰り |
絶縁ユニット | いいえ |
全体の長さ(Overall Length) | 7.5 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8203206060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
SCPT-6591S | ¥16,638 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。