入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルストリッパー |
調節可能 | いいえ |
ケーブルタイプ | RG6 / 59 |
容量 | 1 / 4 " |
機能 | ストリップのみ |
ハンドルタイプ | 春帰り |
絶縁ユニット | いいえ |
全体の長さ(Overall Length) | 5 "、6-3 / 4" |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8463300080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ケーブルタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
HCPT-1100 | RG7 / 11 | ¥22,376 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。