CS JOHNSON 60-614 10 度アングル スタンドオフ、メス、XNUMXPk
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | XNUMX度の角度付きスタンドオフ |
色 | シルバー |
終了 | シンプルスタイル |
内径内許容範囲 | + 0.005 /-0.000 |
長さ | 1 / 2 " |
長さ公差 | +/- 0.010 " |
材料 | T-316ステンレス鋼 |
外径 | 5 / 8 " |
外径許容範囲 | + 0.005 /-0.000 |
スクリューサイズ | 1 / 4-5 / 16 |
温度。 範囲 | 未評価 |
抗張力 | 80000のプサイ |
タイプ | 女性 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7318160000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。