アイテム価格 | ナットドライバーセット |
ブレード材質 | 鋼 |
カラーコード | オレンジ |
Handle | ナイロン11 |
ハンドルの色 | オレンジ |
ハンドルデザイン | 人間工学的 |
ハンドル材料 | ナイロン11 |
16進法 | 3/16, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2" |
六角サイズ | 3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" |
個数 | 7 |
全体の長さ(Overall Length) | 8.5 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
シャフト | コールテン |
シャンクの長さ | 5" |
シャンク素材 | 鋼 |
シャンクタイプ | 中空ラウンド |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
定格電圧 | 1000V |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8203205000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。