入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ねじ回し |
終了 | 質感 |
ハンドルデザイン | 人間工学的 |
ハンドル材料 | ナイロン11 |
全体の長さ(Overall Length) | 8" |
シャンクの長さ | 4" |
シャンク素材 | 鋼 |
シャンク形状 | ラウンド |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
チップサイズ | #2 |
ヒントスタイル | Pozidriv(R) |
ヒントスタイルグループ | フィリップス/クロスポイント |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 10.8 |
HSコード | 8205400000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。