Ch Hansonケーブルカッター、絶縁鋼、シャーカット | 00120む19 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

CH HANSON USC00120 ケーブルカッター、絶縁スチール、シャーカット | AG9DLZ 19MU94

CH HANSON USC00120 ケーブルカッター 絶縁鋼板 シャーカット

在庫あり
アイテム:AG9DLZ モデル:USC00120相互参照:19MU94

入手する 5月 14, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥16,050 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ケーブルカッター
切削作用シアーカット
切削能力アルミニウム1"
切削能力銅1"
全体の長さ(Overall Length)8"

発送情報:

船の重量(kg) 0.33
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)25.4
船幅(cm)10.16
原産国US

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CH HANSON USC00120 ケーブルカッター 絶縁鋼板 シャーカット
¥16,050 /単価