BUYERS PRODUCTS 1802225トリプルヒッチボールブラックパウダーコート
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
アイテム価格 | トレーラーヒッチボール |
ボール径 | 1-7/8、2、2-5/16 インチ。 |
容量GVWR(ポンド) | 6000/7500/10,000 |
終了 | ブラックパウダーコーティング |
タイプ | トリプルヒッチ |
船の重量(kg) | 18.57 |
船高(cm) | 14.73 |
船の長さ(cm) | 35.31 |
船幅(cm) | 27.18 |
HSコード | 8708295060 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。