BUYERS PRODUCTS 1708310アンダーボディトラックボックス48インチ幅24インチD
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
アイテム価格 | アンダーボディトラックボックス |
ボディ材質 | 鋼 |
色 | ブラック |
カバー材質 | 鋼 |
ゲージ | 14 |
ラッチ機構 | Tハンドル |
ふたスタイル | 二重まぶた |
ふたタイプ | 調整不可 |
ロックシステム | キー付き |
材料 | 鋼 |
取り付けスタイル | ボルトオン |
全体の深さ | 24 " |
全体の高さ | 18 " |
全幅 | 48 " |
ストレージ容量 | 12.0 cu。 ft。 |
耐候性 | 有り |
船の重量(kg) | 54.88 |
船高(cm) | 46.99 |
船の長さ(cm) | 123.19 |
船幅(cm) | 62.23 |
HSコード | 7310290050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | ボディ材質 | 色 | ストレージ容量 | カバー材質 | ゲージ | 材料 | 全体の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1703150 | 24 " | 鋼 | ブラック | 2.2 cu。 ft。 | 鋼 | 14 | 鋼 | 12 " | ¥63,089 | ||
1703100 | 24 " | 鋼 | ブラック | 2.9 cu。 ft。 | 鋼 | 14 | 鋼 | 16 " | ¥67,099 | ||
1703103 | 30 " | 鋼 | ブラック | 3.6 cu。 ft。 | 鋼 | 14 | 鋼 | 16 " | ¥68,728 | ||
1702100 | 24 " | 鋼 | ブラック | 4.5 cu。 ft。 | 鋼 | 14 | 鋼 | 18 " | ¥78,916 | ||
1702103 | 30 " | 鋼 | ブラック | 10.0 cu。 ft。 | 鋼 | 14 | 鋼 | 18 " | ¥79,564 | ||
1702105 | 36 " | 鋼 | ブラック | 6.7 cu。 ft。 | 鋼 | 14 | 鋼 | 18 " | ¥91,789 | ||
1702110 | 48 " | 鋼 | ブラック | 9.0 cu。 ft。 | 鋼 | 14 | 鋼 | 18 " | ¥118,273 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。