入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カートリッジヒューズ |
AC電圧定格 | 250 VAC |
ボディスタイル | 円筒形リード |
定格電流 | 1.5A |
直径 | 5.5 mm |
ヒューズサイズ/グループ | 2AG(5 mm x 15 mm) |
ヒューズタイプ | 時間遅延/スローブロー |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
長さ | 15.2 mm |
製造元シリーズ | 515 |
取り付けスタイル | ボードマウント |
梱包 | リール |
カテゴリー別 | 電子フェルールガラスヒューズ |
終了タイプ | 軸方向の |
電圧(AC) | 250 VAC |
船の重量(kg) | 3.63 |
モデル | AC電圧定格 | 定格電流 | 梱包 | 電圧(AC) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TR2 / C515-5-R | 125 VAC | 5A | カットテープ | 125 VAC | ¥153 | |
TR2 / C515-2-R | 250 VAC | 2A | リール | 250 VAC | ¥153 | |
TR2 / C515-600-R | 250 VAC | 600mA | リール | 250 VAC | ¥153 | |
TR2 / C515-4-R | 125 VAC | 4A | リール | 125 VAC | ¥153 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。