入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 表面実装ヒューズ |
AC電圧定格 | 32 VAC |
定格電流 | 1.25A |
DC電圧定格 | 63 VDC |
ヒューズサイズ/グループ | 1206ヒューズサイズ |
ヒューズタイプ | ファストブロー |
高さ | 0.89 mm |
割り込み定格 | 50A |
長さ | 3.2 mm |
梱包 | カットテープ、マウスリール、リール |
カテゴリー別 | SMDヒューズ |
電圧(AC) | 32 VAC |
電圧(DC) | 63VDC |
幅(Width) | 1.6 mm |
船高(cm) | 2.26 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 4.06 |
モデル | 定格電流 | DC電圧定格 | ヒューズサイズ/グループ | 割り込み定格 | アイテム価格 | 最小動作温度 | 梱包 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR / 3216FF2.5-R | 46モーム | 2.5A | 63 VDC | 1206(3216メトリック) | 50A | ヒューズ | -65度C | カットテープ | ¥115 | |
TR / 3216FF500-R | 980モーム | 500mA | - | 1206(3216メトリック) | 50A | ヒューズ | -65度C | カットテープ | ¥115 | |
TR / 3216FF5-R | 14モーム | 5A | 32 VDC | 1206(3216メトリック) | 50A | ヒューズ | -65度C | カットテープ | ¥115 | |
TR / 3216FF250-R | - | 250mA | - | - | 50A | 表面実装ヒューズ | -65度C | - | ¥115 | |
TR / 3216FF7-R | 7モーム | 7A | - | 1206(3216メトリック) | 50A | ヒューズ | -65度C | カットテープ | ¥115 | |
TR / 3216FF2-R | 66ミリオーム | 2A | - | 1206(3216メトリック) | 50A | 表面実装ヒューズ | -65度C | カットテープ | ¥115 | |
TR / 3216FF750-R | 540ミリオーム | 750mA | - | 1206(3216メトリック) | 50A | 表面実装ヒューズ | -65度C | カットテープ | ¥115 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。