KISSLER & CO 蛇口コネクター
形式 | モデル | 入口サイズ | アイテム価格 | 長さ | 最大 作動圧力 | アウトレット | コンセントタイプ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 88-3915 | - | 蛇口コネクタ | - | - | - | - | - | ¥1,073 | |
B | 88-2003 | - | 蛇口コネクタ | - | - | - | - | - | ¥1,045 | |
C | 88-2019 | - | 蛇口コネクタ | - | - | - | - | - | ¥837 | |
D | 88-3120 | - | 供給ライン | - | - | - | - | - | ¥1,207 | |
E | 88-3925 | - | 供給ライン | - | - | - | - | - | ¥1,313 | |
F | 88-2006 | - | 蛇口コネクタ | - | - | - | - | - | ¥1,283 | |
G | 88-1212 | 1/2 | 蛇口コネクタ | 12 " | 250 | 1/2 | FIP | 1 / 2 " | ¥1,177 | |
H | 88-1220 | 1 / 2 " | 蛇口コネクタ | 20 " | 250 PSI | 1 / 2 " | FIP | 1 / 2 " | ¥1,277 | |
I | 88-3910 | 3 / 8 " | 蛇口コネクタ | 12 " | 250 PSI | 3 / 8 " | 圧縮 | 3 / 8 " | ¥986 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 特殊ペンチ
- 比色計
- 電撃
- スレッドロッカー
- 難燃エプロン
- 排水ポンプと下水ポンプ
- 履物および履物アクセサリー
- 管理人用カートと供給ホルダー
- 接着剤とセメント
- マニュアル
- NORTON ABRASIVES シングルグリットウォーターストーン
- TEMPCO ストリップヒーター、120V、750ワット
- KIPP 1 / 4-20ネジサイズテンションレバー
- MASTER APPLIANCE ヒートツール
- LITHONIA LIGHTING 表面トロファ装飾蛍光器具
- GRAINGER はんだ付けのヒント、チゼル
- DIXON 直球ドリップバルブ
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、40ミクロン
- ALVORD POLK 471 シリーズ キャップスクリュー ザグリ リーマ
- SMC VALVES IS1000シリーズ 圧力スイッチ