入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | テレコム保護ヒューズ |
AC電圧定格 | 170 VAC |
ボディスタイル | カートリッジ |
定格電流 | 150A |
DC電圧定格 | 170 VDC |
直径 | 27 mm |
ヒューズサイズ/グループ | テレパワー |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
長さ | 60.3 mm |
取り付けスタイル | ホルダー |
梱包 | バルク |
終了タイプ | クリップ |
タイプ | テレコミュニケーションパワーヒューズ |
電圧(AC) | 170 VAC |
電圧(DC) | 170VDC |
船の重量(kg) | 0.08 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。