入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カートリッジヒューズ |
ボディスタイル | カートリッジブレードヒューズ |
定格電流 | 6A |
直径 | 22.2 mm |
ヒューズサイズ/グループ | A2 |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
長さ | 85.8 mm |
製造元シリーズ | TIA |
取り付けスタイル | ホルダー |
終了タイプ | ナイフの刃 |
UPC | 051712392945 |
電圧(AC) | 660 VAC〜690 VAC |
電圧(DC) | 460VDC |
船の重量(kg) | 0.05 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。