入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ターミナルストリップ |
色 | ブラック |
コンタクト材料 | 真鍮 |
定格電流 | 3A |
高さ | 0.81 " |
住宅資材 | 熱可塑性プラスチック |
長さ | 2.13 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 130度C |
最小動作温度 | -40度C |
取り付け角度 | ストレート |
取り付けスタイル | 取り付けフランジ |
ポジション数 | 2 |
行の数 | 2 |
梱包 | バルク |
ピッチ | 0.56in |
メッキ | 錫 |
カテゴリー別 | バリア端子台 |
終了タイプ | スクリュードライバーを使用 |
番手 | 8 / 32in |
タイプ | バリアストリップ |
UPC | 051712278430 |
電圧 | 600V |
定格電圧 | 600V |
幅(Width) | 1.33 " |
針金ゲージ | 22AWGから8AWG |
ワイヤーゲージ最大 | 8 AWG |
ワイヤーゲージ最小 | 22 AWG |
船の重量(kg) | 0.05 |
プロダクト | モデル | 住宅資材 | アイテム価格 | 長さ | 取り付けスタイル | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TB300-03BL1 | 熱可塑性(TP) | ターミナルブロック | 2.69 " | パネル | 8-32in | ¥598 | ||
TB300-13SP | 熱可塑性プラスチック | ターミナルストリップ | 8.31 " | 取り付けフランジ | 8 / 32in | ¥2,828 | ||
TB300-10SP | 熱可塑性プラスチック | ターミナルストリップ | 6.62 " | - | 8 / 32in | ¥2,176 | ||
TB300-22 | 熱可塑性プラスチック | ターミナルストリップ | 1.114ft。 | - | 8 / 32in | ¥3,192 | ||
TB300-04ST | 熱可塑性(TP) | ターミナルブロック | 3.25 " | パネル | - | ¥853 | ||
TB300-09QC19 | 熱可塑性(TP) | ターミナルブロック | 6.06 " | パネル | 8-32in | ¥2,121 | ||
TB300-24BL1 | 熱可塑性プラスチック | ターミナルブロック | 1.208ft。 | 取り付けフランジ | 8 / 32in | ¥4,488 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。