入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ターミナルブロック |
コンタクト材料 | 真鍮 |
定格電流 | 30A |
可燃性の | UL94 V-0 |
高さ | 0.56 " |
住宅資材 | 熱可塑性(TP) |
長さ | 4.25 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 130度C |
製造元シリーズ | TB200HB |
最小動作温度 | -40度C |
取り付け角度 | ストレート |
取り付けスタイル | パネル |
ポジション数 | 8ポジション |
行の数 | 2行 |
梱包 | バルク |
ピッチ | 0.437in |
メッキ | 錫 |
カテゴリー別 | バリア端子台 |
終了タイプ | スクリュードライバーを使用 |
電圧 | 600V |
幅(Width) | 1.12 " |
針金ゲージ | 22AWGから12AWG |
ワイヤーゲージ最大 | 12 AWG |
ワイヤーゲージ最小 | 22 AWG |
船の重量(kg) | 0.27 |
プロダクト | モデル | 住宅資材 | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TB200HB-15 | 熱可塑性(TP) | ターミナルブロック | 7.31 " | ¥1,836 | ||
TB200HB-20SP | 熱可塑性(TP) | ターミナルブロック | 9.5 " | ¥3,899 | ||
TB200HB-06SS | 熱可塑性(TP) | ターミナルブロック | 3.38 " | ¥1,088 | ||
TB200HB-07 | 熱可塑性(TP) | ターミナルブロック | 3.82 " | ¥856 | ||
TB200HB-12P | 熱可塑性(TP) | ターミナルブロック | 6" | ¥1,958 | ||
TB200HB-04STQC15 | 熱可塑性(TP) | ターミナルブロック | 2.51 " | ¥1,016 | ||
TB200HB-09 | 熱可塑性プラスチック | ターミナルストリップ | 4.69 " | ¥1,101 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。