定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BUSSMANN SR-5-800MA-BK PCBマウントヒューズ、スローブロー、800mA、250VAC、200パック

在庫あり
アイテム:BC8AKG モデル:SR-5-800MA-BK

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥285 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemPCBマウントヒューズ
AC電圧定格250 VAC
ボディスタイル有鉛ヒューズ
定格電流800mA
直径8.5 mm
ヒューズサイズ/グループサブミニ
ヒューズタイプスローブロー
インジケータースタイルインジケーターなし
割り込み定格35A
長さ7.6 mm
Max.最大Operating Temp.動作温度85度C
最小動作温度-40度C
梱包バルク
カテゴリー別PCBマウントヒューズ
112モーム
終了タイプラジアル
タイプ特殊ヒューズ
電圧(AC)250 VAC

発送情報:

船の長さ(cm)19.3

商品の詳細:

  • SR-5シリーズ

製品バリエーション

プロダクトモデル定格電流ヒューズタイプ割り込み定格Item梱包 価格
BUSSMANN SR-5-500MA-BK リード付きヒューズ、500mA、250VAC | BC7XVT SR-5-500MA-BK500mA時間遅延/スローブロー35Aヒューズバルク242モーム¥285
BUSSMANN SR-5-1A-BK PCB マウント ヒューズ、スローブロー、1A、250VAC、200 パック | BC7ZAG SR-5-1A-BK1Aスローブロー35APCBマウントヒューズバルク85モーム¥285
BUSSMANN SR-5-1.25A-BK リード付きヒューズ、1.25A、250VAC | BC7ZXQ SR-5-1.25A-BK1.25A時間遅延/スローブロー35Aヒューズバルク61モーム¥285
BUSSMANN SR-5-6.3A-BK スルーホールリードヒューズ、PCB マウント、時間遅延/スローブロー、250VAC/250VAC、6.3A | BC8ユダヤ人 SR-5-6.3A-BK6.3A時間遅延/スローブロー63 Aスルーホールリードヒューズバルク8ミリオーム¥261
BUSSMANN SR-5-160MA-AP PCB マウント ヒューズ、スローブロー、160mA、250VAC、1000 パック | BC8PVM SR-5-160MA-AP160mAスローブロー35VACで250APCBマウントヒューズ弾薬パック1.020オーム¥204
BUSSMANN SR-5-2.5A-BK PCB マウント ヒューズ、スローブロー、2.5A、250VAC、200 パック | BC8QBG SR-5-2.5A-BK2.5Aスローブロー35APCBマウントヒューズバルク24モーム¥285
BUSSMANN SR-5-5A-BK リード付きヒューズ、5A、250VAC | BC8ZYB SR-5-5A-BK5A時間遅延/スローブロー50Aヒューズバルク10モーム¥285

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BUSSMANN SR-5-800MA-BK PCBマウントヒューズ、スローブロー、800mA、250VAC、200パック
¥285 /単価