入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
ボディ材質 | ガラス |
ボディスタイル | 円筒形 |
カラーコード | クリア |
深さ | 適用されない |
直径 | 1 / 4 " |
素子 | 単発講座 |
機能的に等しい | Ferraz / Gould FSFE、Littelfuse 307 |
ヒューズアンプ | 7.5 |
表示/非表示 | を示す |
割り込み定格 | 10 VAC / DCで32kA |
長さ | 7 / 8 " |
拒否/非拒否 | 拒絶 |
速度 | 即効性の |
定格電圧 | 32 VAC / DC |
幅(Width) | 適用されない |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 3.56 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8536100020 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 深さ | 機能的に等しい | ヒューズアンプ | 長さ | 幅(Width) | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFE-14 | ガラス | 適用されない | Ferraz / Gould FSFE、Littelfuse 307 | 14 | 1 1 / 16 " | 適用されない | 5 | ¥2,180 | ||
SFE-20 | ガラス | 適用されない | Ferraz / Gould FSFE、Littelfuse 307 | 20 | 1.25 " | 適用されない | 5 | ¥1,810 | ||
SFE-4 | ガラス | 適用されない | Ferraz / Gould FSFE、Littelfuse 307 | 4 | 5 / 8 " | 適用されない | 5 | ¥1,640 | ||
SFE-30 | ガラス | 適用されない | Ferraz / Gould FSFE、Littelfuse 307 | 30 | 1.437 " | 適用されない | 5 | ¥1,187 | ||
SFE-6 | プラスチック | .354 | フェラーズ FSFE | 6 | 3 / 4 " | .6 | 5 | ¥1,778 | ||
SFE-9 | プラスチック | .354 | フェラーズ FSFE | 9 | 3 / 4 " | .6 | 5 | ¥2,186 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。