入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
ボディ材質 | セラミック |
ボディスタイル | ねじ込み式(タイプS) |
素子 | デュアル |
機能的に等しい | フェラズ/グールドとリテルヒューズタイプS |
ヒューズアンプ | 6.25 |
表示/非表示 | を示す |
割り込み定格 | 10VACで125kA |
拒否/非拒否 | 拒絶 |
速度 | 時間遅延 |
定格電圧 | 125 VAC |
船の重量(kg) | 0.28 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 32 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | MX |
モデル | ボディスタイル | 定格電流 | ヒューズアンプ | 割り込み定格 | アイテム価格 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-1-1 / 4 | ねじ込み式(タイプS) | - | 1.25 | 10VACで125kA | ヒューズ | 4 | ¥2,729 | |
S-1-6 / 10 | ねじ込み式(タイプS) | - | 1-6/10 | 10VACで125kA | ヒューズ | 4 | ¥2,729 | |
S-10 | ねじ込み式(タイプS) | - | 10 | 10VACで125kA | ヒューズ | 4 | ¥2,479 | |
S-12 | ねじ込み式(タイプS) | - | 12 | 10VACで125kA | ヒューズ | 4 | ¥2,479 | |
S-14 | ねじ込み式(タイプS) | - | 14 | 10VACで125kA | ヒューズ | 4 | ¥2,729 | |
S-15 | ねじ込み式(タイプS) | - | 15 | 10VACで125kA | ヒューズ | 4 | ¥2,729 | |
S-2 | ねじ込み式(タイプS) | - | 2 | 10VACで125kA | ヒューズ | 4 | ¥2,729 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。