入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラグヒューズ |
ボディスタイル | 丸型ヒューズ |
定格電流 | 400mA |
ヒューズタイプ | 時間遅延/スローブロー |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
製造元シリーズ | タイプS |
取り付けスタイル | スクリュードライバーを使用 |
梱包 | バルク |
終了タイプ | スレッドスタッド |
電圧(AC) | 125 VAC |
船の重量(kg) | 1.35 |
モデル | ボディスタイル | 定格電流 | ヒューズアンプ | 割り込み定格 | アイテム価格 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-1-1 / 4 | ねじ込み式(タイプS) | - | 1.25 | 10VACで125kA | ヒューズ | 4 | ¥22,015 | |
S-1-6 / 10 | ねじ込み式(タイプS) | - | 1-6/10 | 10VACで125kA | ヒューズ | 4 | ¥22,015 | |
S-10 | ねじ込み式(タイプS) | - | 10 | 10VACで125kA | ヒューズ | 4 | ¥17,274 | |
S-12 | ねじ込み式(タイプS) | - | 12 | 10VACで125kA | ヒューズ | 4 | ¥20,425 | |
S-14 | ねじ込み式(タイプS) | - | 14 | 10VACで125kA | ヒューズ | 4 | ¥25,812 | |
S-15 | ねじ込み式(タイプS) | - | 15 | 10VACで125kA | ヒューズ | 4 | ¥10,748 | |
S-2 | ねじ込み式(タイプS) | - | 2 | 10VACで125kA | ヒューズ | 4 | ¥22,015 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。