入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ネイルクランプ |
高さ | 1" |
長さ | 1.875 " |
材料 | 鋼とプラスチック |
金属検出可能 | 有り |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
管のサイズ | 1 / 2 " |
タイプ | Pipe |
幅(Width) | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。