入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソーラーヒューズ |
ボディ材質 | グラスファイバー |
ボディスタイル | 円筒形 |
CLASS | RK5 |
直径 | 1 5 / 16 " |
素子 | 単発講座 |
ヒューズアンプ | 80 |
表示/非表示 | 表示なし |
割り込み定格 | 200kA AC、10kA DC |
長さ | 7.875 " |
拒否/非拒否 | 拒絶 |
速度 | 即効性の |
定格電圧 | 600 VAC / DC |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 3.02 |
船の長さ(cm) | 3.02 |
船幅(cm) | 20.17 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 直径 | ヒューズアンプ | 割り込み定格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVS-R-20 | 13 / 16 " | 20 | 200kA AC、20kA DC | 5" | ¥9,294 | ||
PVS-R-25 | 13 / 16 " | 25 | 200kA AC、20kA DC | 5" | ¥9,294 | ||
PVS-R-30 | 13 / 16 " | 30 | 200kA AC、20kA DC | 5" | ¥9,294 | ||
PVS-R-35 | 1 1 / 16 " | 35 | 200kA AC、20kA DC | 5.5 " | ¥16,940 | ||
PVS-R-40 | 1 1 / 16 " | 40 | 200kA AC、20kA DC | 5.5 " | ¥16,164 | ||
PVS-R-50 | 1 1 / 16 " | 50 | 200kA AC、20kA DC | 5.5 " | ¥16,940 | ||
PVS-R-60 | 1 1 / 16 " | 60 | 200kA AC、20kA DC | 5.5 " | ¥15,833 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。