入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
AC電圧定格 | 未評価 |
ボディ材質 | セラミック |
ボディスタイル | 円筒形 |
CLASS | クラスgPV |
接続タイプ | 刃先×刃先 |
定格電流 | 20A |
DC電圧定格 | 1000V |
直径 | 13 / 32 " |
素子 | 単発講座 |
併用 | CHPV モジュラーヒューズホルダー、HPV-DV インラインホルダー |
ヒューズアンプ | 20 |
ヒューズブロックの設計 | 非拒否 |
表示/非表示 | 表示なし |
割り込み定格 | DC33Vで1000kA |
長さ | 1 1 / 2 " |
製造元シリーズ | バスマン PV-F、リテルヒューズ SPF、メルセン HP10M、SPFS |
パッケージ数量 | 10 |
製品データシート | Bussmann-pv-20a10f.pdf |
拒否/非拒否 | 拒否しない |
反応時間 | 8秒@ 500% |
速度 | 素早い指示 |
タイプ | 時間遅延電流制限 |
UPC | 051712358231 |
視覚的表示 | 非表示 |
定格電圧 | 1000 VDC |
ワット損失 | 2.1W |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 1 |
船の長さ(cm) | 3.8 |
船幅(cm) | 1 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | IN |
A. この Bussmann ソーラー ヒューズの動作温度範囲は -40 ~ 90 ℃です。
A. ソーラー ヒューズは通常、コレクタまたは流体ラインの近くに配置され、そこで温度を厳密に監視し、過度の加熱に迅速に対応できます。
A. ソーラー ヒューズは、圧力リリーフ バルブや温度センサーなど、より広範な安全戦略の一部として使用できます。 これらの対策を組み合わせることで、システムの信頼性が向上し、リスクが最小限に抑えられます。
モデル | 速度 | ボディスタイル | CLASS | 定格電流 | 直径 | ヒューズアンプ | 割り込み定格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV-10A10F | 即効性の | 円筒形 | gPV / UL PV | - | 10.3 mm | 10 | DC33kA | 38 mm | ¥10,852 | |
PV-12A10F | 即効性の | 円筒形 | gPV / UL PV | - | 10.3 mm | 12 | DC33kA | 38 mm | ¥9,726 | |
PV-15A10F | 即効性の | 円筒形 | gPV / UL PV | - | 10.3 mm | 15 | DC33kA | 38 mm | ¥12,416 | |
PV-8A10F | 即効性の | 円筒形 | gPV / UL PV | - | 10.3 mm | 8 | DC33kA | 38 mm | ¥10,695 | |
PV-1A10F | 即効性の | 円筒形 | gPV / UL PV | - | 10.3 mm | 1 | DC33kA | 38 mm | ¥10,695 | |
PV-2A10F | 即効性の | 円筒形 | gPV / UL PV | - | 10.3 mm | 2 | DC33kA | 38 mm | ¥10,212 | |
PV-3A10F | 即効性の | 円筒形 | gPV / UL PV | - | 10.3 mm | 3 | DC33kA | 38 mm | ¥10,212 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。