入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
ボディ材質 | セラミック |
ボディスタイル | 円筒形 |
CLASS | gPV / UL PV |
直径 | 10.3 mm |
素子 | 単発講座 |
ヒューズアンプ | 8 |
表示/非表示 | 表示なし |
割り込み定格 | DC33kA |
長さ | 38 mm |
拒否/非拒否 | 拒否しない |
速度 | 即効性の |
定格電圧 | 1000 VDC |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 3.78 |
船幅(cm) | 1.02 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | IN |
モデル | 速度 | ボディスタイル | CLASS | 定格電流 | 直径 | ヒューズアンプ | 割り込み定格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV-10A10F | 即効性の | 円筒形 | gPV / UL PV | - | 10.3 mm | 10 | DC33kA | 38 mm | ¥12,135 | |
PV-12A10F | 即効性の | 円筒形 | gPV / UL PV | - | 10.3 mm | 12 | DC33kA | 38 mm | ¥10,342 | |
PV-15A10F | 即効性の | 円筒形 | gPV / UL PV | - | 10.3 mm | 15 | DC33kA | 38 mm | ¥12,998 | |
PV-1A10F | 即効性の | 円筒形 | gPV / UL PV | - | 10.3 mm | 1 | DC33kA | 38 mm | ¥11,602 | |
PV-2A10F | 即効性の | 円筒形 | gPV / UL PV | - | 10.3 mm | 2 | DC33kA | 38 mm | ¥11,241 | |
PV-3A10F | 即効性の | 円筒形 | gPV / UL PV | - | 10.3 mm | 3 | DC33kA | 38 mm | ¥11,241 | |
PV-4A10F | 即効性の | 円筒形 | gPV / UL PV | - | 10.3 mm | 4 | DC33kA | 38 mm | ¥11,489 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。