BUSSMANN PCB-3-R PCBマウントヒューズ、高速ブロー、3A、250VAC、5パック
アイテム:BD2GUR
モデル:PCB-3-R
¥928 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | PCBマウントヒューズ |
定格電流 | 3A |
ヒューズタイプ | ファストブロー |
高さ | 4.67 mm |
長さ | 8.89 mm |
終了タイプ | ラジアル |
電圧(AC) | 250 VAC |
幅(Width) | 8.13 mm |
船高(cm) | 11.86 |
船の長さ(cm) | 22.58 |
船幅(cm) | 20.65 |
プロダクト | モデル | 定格電流 | 割り込み定格 | Item | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PCB-1 / 2-R | 500mA | 50VACで250A、10VACで125kA、5.9VDCで450kA | PCBマウントヒューズ | ¥928 | ||
プリント基板-2-R | 2A | 50A | PCBマウントヒューズ | ¥928 | ||
PCB-2-1 / 2-R | 2.5A | 50A | スルーホールリードヒューズ | ¥928 | ||
PCB-3 / 4-R | 750mA | - | ヒューズ | ¥928 | ||
PCB-1-1 / 2-R | 1.5A | - | ヒューズ | ¥928 | ||
プリント基板-1-R | 1A | - | PCBマウントヒューズ | ¥928 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。