入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
ボディ材質 | メラミン |
ボディスタイル | 刃 |
CLASS | H |
直径 | 1 13 / 16 " |
素子 | 単発講座 |
機能的に等しい | Ferraz / Gould OTS、Littelfuse NLS |
ヒューズアンプ | 125 |
表示/非表示 | 表示なし |
割り込み定格 | 10VACで600kA |
長さ | 9.625 " |
拒否/非拒否 | 拒否しない |
速度 | 即効性の |
タイプ | 枯渇性資源 |
UPC | 051712311250 |
定格電圧 | 600 VAC |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 25.65 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。