BUSSMANN シリーズ NOS、クラス H ヒューズ
形式 | モデル | 直径 | ヒューズアンプ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | NOS-90 | 1 5 / 16 " | 90 | 7 15 / 16 " | ¥12,390 | |
B | NOS-100 | 1 5 / 16 " | 100 | 7 15 / 16 " | ¥11,491 | |
A | NOS-80 | 1 5 / 16 " | 80 | 7 15 / 16 " | ¥8,237 | |
A | NOS-70 | 1 5 / 16 " | 70 | 7 15 / 16 " | ¥11,829 | |
C | NOS-110 | 1 13 / 16 " | 110 | 9.625 " | ¥24,450 | |
C | NOS-125 | 1 13 / 16 " | 125 | 9.625 " | ¥23,432 | |
C | NOS-150 | 1 13 / 16 " | 150 | 9.625 " | ¥13,178 | |
C | NOS-175 | 1 13 / 16 " | 175 | 9.625 " | ¥24,450 | |
C | NOS-200 | 1 13 / 16 " | 200 | 9.625 " | ¥13,643 | |
B | NOS-400 | 2.593 | 400 | 11.625 " | ¥46,864 | |
D | NOS-300 | 2.625 " | 300 | 11.625 " | ¥46,864 | |
B | NOS-250 | 2.625 " | 250 | 11.625 " | ¥50,014 |
シリーズNOS、クラスHヒューズ
Bussmann NOS シリーズ クラス H ヒューズは、モーター回路、変圧器、配電システムなどの突入電流の高い環境に最適です。 これらのクラス H ヒューズ ユニットは、過負荷と短絡保護の間のバランスを備えており、重要な機械の中断のない機能を保証します。 耐久性、耐熱性、断熱性を高めるメラミンボディ構造を採用しています。 これらのクラス H ヒューズは、高電圧電気システムを保護するために 600VAC の AC 電圧定格を備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フラット安全およびセキュリティミラー
- スパナレンチ
- ガスボンベレギュレーター
- 真空節約バルブ
- 製氷機コントロール
- ポンプモーター
- 汎用ACモーター
- 掘削アクセサリー
- 付属品
- 溶接棒とワイヤー
- SQUARE D 240VAC、磁気モータースターター
- GE LIGHTING 白熱灯、T6
- YANKEE リーマーハンド
- WALDMANN タスクライト、Low Prof Led、24vdc
- MSA バイザークリアポリカーボネート
- BURNDY YSLシリーズバットスプライス
- PASS AND SEYMOUR Radiant シリーズ XNUMX 路スイッチ
- MARTIN SPROCKET R2 シリーズ MST ブッシング
- NOBLES ブラシドライブベルト
- DIAMABRUSH 研磨交換キット