BUSSMANN MDL-V-1-2 / 10-Rカートリッジヒューズ、1.2A、250VAC
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
アイテム価格 | カートリッジヒューズ |
ボディスタイル | 円筒形リード |
定格電流 | 1.2A |
直径 | 6.76 mm |
ヒューズサイズ/グループ | 3AG(6.3 mm x 32 mm) |
ヒューズタイプ | 時間遅延/スローブロー |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
割り込み定格 | 100A |
長さ | 32.82 mm |
製造元シリーズ | MDL |
取り付けスタイル | ボードマウント |
梱包 | バルク |
終了タイプ | 軸方向の |
電圧(AC) | 250 VAC |
船の重量(kg) | 451.35 |
モデル | アイテム価格 | 割り込み定格 | AC電圧定格 | ボディスタイル | 長さ | 取り付けスタイル | 終了タイプ | パッケージ。 数量 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDL-1-8 / 10-R | ヒューズ | 100VACで250A | - | 円筒形 | 1.25 " | - | - | - | 5 | ¥4,224 | |
MDL-1 / 100 | ヒューズ | 35VACで250A | - | 円筒形 | 1.25 " | - | - | - | 5 | ¥12,303 | |
MDL-10-R | カートリッジヒューズ | 1VACで32kA | - | 円筒形 | 1.25 " | - | - | - | 5 | ¥813 | |
MDL-12-R | ヒューズ | 1VACで32kA | - | 円筒形 | 1.25 " | - | - | - | 5 | ¥768 | |
MDL-15-R | ヒューズ | 1VACで32kA | - | 円筒形 | 1.25 " | - | - | - | 5 | ¥768 | |
MDL-15 / 100 | ヒューズ | 35VACで250A | - | 円筒形 | 1.25 " | - | - | - | 5 | ¥9,124 | |
MDL-175 / 1000-R | ヒューズ | 35VACで250A | - | 円筒形 | 1.25 " | - | - | - | 5 | ¥9,917 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。