入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベースプレート(Base Plate) |
ケース幅 | 100 mm |
深さ | 200 mm |
高さ | 10 mm |
ハウジングの寸法 | 100 X 287 X 3ミリメートル |
住宅の高さ | 3 mm |
ハウジングの長さ | 287 mm |
最大周りの派遣社員。 | 60度C |
最小周りの派遣社員。 | -20度C |
製品データシート | kern-and-sohn-bic-a07.pdf |
幅(Width) | 200 mm |
船の重量(kg) | 0.79 |
船高(cm) | 1 |
船の長さ(cm) | 20 |
船幅(cm) | 20 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
BFN-A03 | ¥20,811 | ||
BFS-A06N | ¥17,525 | ||
セリウムQ30903 | ¥19,472 | 見積依頼
| |
セリウムQ34903 | ¥18,499 | 見積依頼
| |
セリウムRQ30903 | ¥36,998 | 見積依頼
| |
セリウムRQ34903 | ¥38,945 | 見積依頼
| |
セリウムRQ35911 | ¥38,945 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。