AC電圧定格 | 250 VAC |
ボディスタイル | 円筒形 |
定格電流 | 1A |
直径 | 6.35 mm |
ヒューズサイズ/グループ | 3AB |
ヒューズタイプ | 時間遅延/スローブロー |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
長さ | 31.75 mm |
取り付けスタイル | ホルダー/クリップ |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | 電子時間遅延フェルールヒューズ |
終了タイプ | クリップ |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。