入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子ヒューズ |
AC電圧定格 | 600 VAC |
ボディスタイル | カートリッジブレードヒューズ |
定格電流 | 225A |
DC電圧定格 | 300 VDC |
ヒューズサイズ/グループ | ローピーク |
ヒューズタイプ | 時間遅延/スローブロー |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
製造元シリーズ | LPS-RK_SP |
取り付けスタイル | ホルダー |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | 産業用電源ヒューズ |
終了タイプ | ナイフの刃 |
電圧(AC) | 600 VAC |
電圧(DC) | 300VDC |
船の重量(kg) | 2.07 |
プロダクト | モデル | 電圧(AC) | AC電圧定格 | ボディスタイル | 定格電流 | DC電圧定格 | 直径 | 長さ | 終了タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPS-RK-70SP-TP | 600 VAC | 600 VAC | カートリッジブレードヒューズ | 70A | 300 VDC | - | - | ナイフの刃 | ¥46,308 | ||
LPN-RK-15 / 100SP | 250 VAC | 250 VAC | カートリッジヒューズ | 150mA | 250 VDC | 0.56 " | 2" | クリップ | ¥2,675 | ||
LPS-RK-200SP-TP | 600 VAC | 600 VAC | カートリッジブレードヒューズ | 200A | 300 VDC | - | - | ナイフの刃 | ¥89,906 | ||
LPS-RK-3 / 10SP | 600 VAC | 600 VAC | カートリッジヒューズ | 300mA | 300 VDC | 0.81 " | 5" | クリップ | ¥4,953 | ||
LPS-RK-125SP-TP | 600 VAC | 600 VAC | カートリッジブレードヒューズ | 125A | 300 VDC | - | - | ナイフの刃 | ¥89,906 | ||
LPS-RK-350SP-TP | 600 VAC | 600 VAC | カートリッジブレードヒューズ | 350A | 300 VDC | - | - | ナイフの刃 | ¥179,761 | ||
LPS-RK-2 / 10SP | 600 VAC | 600 VAC | カートリッジヒューズ | 200mA | 300 VDC | 0.81 " | 5" | クリップ | ¥4,953 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。