入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
ボディ材質 | メラミン |
ボディスタイル | 円筒形 |
CLASS | RK1 |
直径 | 9 / 16 " |
素子 | デュアル |
機能的に等しい | Ferraz / Gould A2DR、Littlefuse LLNRK_ID |
ヒューズアンプ | 6/10 |
表示/非表示 | 表示なし |
割り込み定格 | 300VACで250kA、100VDCで125kA |
長さ | 2" |
拒否/非拒否 | 拒絶 |
速度 | 時間遅延 |
定格電圧 | 250VAC / 125VDC |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 7.37 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ボディスタイル | CLASS | 直径 | ヒューズアンプ | 割り込み定格 | 長さ | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPN-RK-1-1 / 4SP | 円筒形 | RK1 | 9 / 16 " | 1.25 | 300VACで250kA、100VDCで125kA | 2" | 250VAC / 125VDC | ¥3,545 | ||
LPN-RK-1-6 / 10SP | 円筒形 | RK1 | 9 / 16 " | 1-6/10 | 300VACで250kA、100VDCで125kA | 2" | 250VAC / 125VDC | ¥6,568 | ||
LPN-RK-1 / 2SP | 円筒形 | RK1 | 9 / 16 " | 1/2 | 300VACで250kA、100VDCで125kA | 2" | 250VAC / 125VDC | ¥3,545 | ||
LPN-RK-1SP | 円筒形 | RK1 | 9 / 16 " | 1 | 300VACで250kA、100VDCで125kA | 2" | 250VAC / 125VDC | ¥6,596 | ||
LPN-RK-2-1 / 2SP | 円筒形 | RK1 | 9 / 16 " | 2.5 | 300VACで250kA、100VDCで125kA | 2" | 250VAC / 125VDC | ¥6,959 | ||
LPN-RK-2-8 / 10SP | 円筒形 | RK1 | 9 / 16 " | 2-8/10 | 300VACで250kA、100VDCで125kA | 2" | 250VAC / 125VDC | ¥6,020 | ||
LPN-RK-2SP | 円筒形 | RK1 | 9 / 16 " | 2 | 300VACで250kA、100VDCで125kA | 2" | 250VAC / 125VDC | ¥6,035 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。