定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BUSSMANN KBC-70 特殊ヒューズ、高速、速断、600VAC、70A、カートリッジブレードヒューズ | BD2WFE

BUSSMANN KBC-70特殊ヒューズ、高速、高速ブロー、600VAC、70A、カートリッジブレードヒューズ

在庫あり
アイテム:BD2WFE モデル:KBC-70

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥24,537 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格カートリッジヒューズ
ボディスタイルカートリッジブレードヒューズ
定格電流70A
直径1"
ヒューズタイプファストブロー
インジケータースタイルインジケーターなし
割り込み定格200kA
長さ4.406 "
製造元シリーズKBC
取り付けスタイルスタッド
梱包バルク
終了タイプボルトダウン
電圧(AC)600 VAC

発送情報:

船の重量(kg) 0.13

製品バリエーション

プロダクトモデル定格電流直径アイテム価格価格
BUSSMANN KBC-2 特殊ヒューズ、高速、速断、600VAC、カートリッジ ブレード ヒューズ | BC7RCL KBC-22A-カートリッジヒューズ¥9,353
BUSSMANN KBC-90I 特殊ヒューズ、90A、600VAC | BC8ECM KBC-90I90A1"ヒューズ¥29,124
BUSSMANN KBC-175 特殊ヒューズ、高速、速断、600VAC、175A、カートリッジブレードヒューズ | BC8LHJ KBC-175175A1.22 "カートリッジヒューズ¥36,764
BUSSMANN KBC-8 特殊ヒューズ、高速、速断、600VAC、カートリッジ ブレード ヒューズ | BC9GKE KBC-88A-カートリッジヒューズ¥9,353
BUSSMANN KBC-100 特殊ヒューズ、高速、速断、600VAC、100A、カートリッジブレードヒューズ | BD2ELD KBC-100100A1"カートリッジヒューズ¥38,092
BUSSMANN KBC-6 特殊ヒューズ、高速、速断、600VAC、カートリッジ ブレード ヒューズ | BD2QJW KBC-66A-カートリッジヒューズ¥9,353
BUSSMANN KBC-15 特殊ヒューズ、高速、速断、600VAC、15A、カートリッジ ブレード ヒューズ | BD3BKM KBC-1515A-カートリッジヒューズ¥9,353

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BUSSMANN KBC-70特殊ヒューズ、高速、高速ブロー、600VAC、70A、カートリッジブレードヒューズ
¥24,537 /単価